PRO500サイスリーブ(太もも用)

PRO500サイスリーブ(太もも用) Finoa (フィノア)
(1件のレビュー)

仕様ミドルサポート ブラック 適合部位太もも用 左右区別左右兼用 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25563038 31311 S 45~50
3,400
 
 
取扱い終了
25563047 31312 M 50~56
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
25563056 31313 L 56~64
3,400
 
 
取扱い終了
25563065 31314 XL 64~71
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25563047
2023-06-22
用途:
サッカー
里芋と蜂蜜 様 (飲食業)

旧タイプを使用していましたが、このメーカーがお気に入りでまた、新商品を購入させてもらいました。締めつけ感がGOOD.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする