充電式LED投光器
持ち運びに便利な充電式!明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
消費電力(W)10
全光束(Lm)800
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
付属品交流用充電アダプター、自動車用バッテリーアダプター(12V用)
質量(g)約900
出力フル充電時:DC8.4V±5%、使用安定時:DC7.4V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×170×145、(投光器本体部:約85×115×110)
入力AC100~240(50/60Hz)
芯数2
色温度(K)6500
輝度約800lm
充電時間(時間)約4
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
内容量1個