法人向け 無線アクセスポイント AP マルチメディアコンセント対応 433+300Mbps 11ac AC給電

法人向け 無線アクセスポイント AP マルチメディアコンセント対応 433+300Mbps 11ac AC給電 エレコム

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能で、最大433Mbps(規格理論値)の最新11ac(Wi-Fi5)規格に対応した法人向けマルチメディアコンセント対応AC受電11ac無線APです。
ホテルや旅館に一括接続された通信網を、各部屋でノートパソコンやスマートフォンなどの無線端末を使用できるようにするAP(アクセスポイント)です。
JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに設置可能な筐体デザインにより、ホテルや旅館の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大433Mbps、普及率の高い通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
ギガビット対応のLANポートを搭載することで、有線ではギガ通信が可能です。
消費電力効率の工夫により、前モデルより約47%低下させた低省電力設計です。※ 消費電力4.7W、従来製品WAB-S1167P : 8.7Wとの比較
発熱対策を施しつつ、筺体を小型化したため、JIS規格マルチメディアコンセントに収納が可能です。
長期間の使用でも安心して使用できる高品質、高信頼性を実現しています。
電源部は100Vの電源配線(VVFケーブル:1.6mmまたは2.0mm)を本体に直結する電源配線直結方式を採用しています。※ 電気配線に関わる設置・施工・工事に関する作業は電気工事士の有資格者が必要です。
市販のコンセント取り付け枠(別売)に対応しています。
※当社確認済み取り付け枠の型番は当社Webページでご確認ください。 URL:https://www.elecom.co.jp/support/list/outlet_plate/
一般的に使用されているフェイスプレートのフルカラー/ワイド21/アドバンスの各シリーズに取り付けることが可能です。
※当社確認済みの取り付け枠に対応したフェイスプレートの型番は当社Webページでご確認ください。 URL:https://www.elecom.co.jp/support/list/outlet_plate/
設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート3種類を標準添付。さまざまな利用シーンになじみ、インテリアの邪魔をしません。
1台の無線アクセスポイントで最大10個(2.4GH/5GHz合計)のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応し、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます。
一括で無線アクセスポイントの設定変更や稼働状況の確認が可能な専用管理ソフトウェア「WAB-MAT」に対応。(アクセスポイントモード時のみ対応)管理工数の大幅な削減に貢献します。
電源スイッチを搭載し、使用しない場合には電源を切ることで、消費電力を抑えることが可能です。
本体正面にLEDのON/OFFボタンを搭載し、かんたんにLEDを消灯することができます。寝室など明かりが気になる環境でもスイッチひとつでLEDを消灯する事が可能な利用環境に配慮した設計です。
位置に工夫を凝らした内蔵アンテナ採用により、壁面設置の際にアンテナが邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造です。また、アンテナ外付けタイプと比べ、アンテナ破損による通信障害も防止します。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

用途
JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能で、最大433Mbps(規格理論値)の最新11ac規格に対応した法人向けマルチメディアコンセント対応AC受電11ac無線APです。
ホテルや旅館に一括接続された通信網を、各部屋でノートパソコンやスマートフォンなどの無線端末を使用できるようにするAP(アクセスポイント)です。
準拠規格【無線LAN部】国際規格:IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b、国内規格:ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T 周波数範囲(MHz)2.4GHz:2400~2484、5GHz:5150~5725 質量(g)約111(本体のみ) 消費電力(W)4.7 定格入力電圧(V)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×41.7×68.5(JIS規格マルチメディアコンセント対応) 通信方式2.4GHz及び5GHz同時通信 保管温湿度範囲-10~60℃、95%以下(結露なきこと) 適合ケーブルVVFケーブル:1.6mm、2.0mm 安全規格IEC61000-4 LED【PWR】点灯(青):電源投入中、【UP LINK】点灯(青):リンクアップ中・点滅(青):通信中、【2.4GHz】点灯(青):無線 LAN が有効な状態・消灯:無線LAN が無効な状態、【LAN-LINK】点灯(緑):リンクアップ中・消灯:未接続な状態、【LAN-ACTIVE】点滅(橙):データ通信中・消灯:未接続な状態 動作モードアクセスポイントモード(初期値)/ルーターモード EMI規格VCCIクラスB 動作温度(℃)0~40℃ 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz送受信×2、2.4GHz/5GHz共用×1) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11n(5GHz)最大150Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ac/n/a、IEEE802.11n/g/b 通信速度【無線LAN部】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、IEEE802.11n(5GHz)最大150Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN部】10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4:2400~2484MHz、5:5150~5725MHz 接続台数最大50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)、推奨25台以下(2.4GHzと5GHzの合計台数) ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 変調方式IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS 使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯:36・40・44・48・52・56・60・64・100・104・108・112・116・120・124・128・132・136・140 給電方式AC100V配線直結 対応ブラウザInternet Explorer11、Microsoft Edge、Chrome Ver.23.0以降、Firefox Ver.17以降、Safari Ver.5以降 パッケージ製品本体1台、クイックセットアップガイド1枚、ポート保護キャップ2種(LAN/TEL各1個:本体取付済)、SSID情報シール2枚、シリアルシール2枚、化粧プレートフルカラー用2枚ワイド用1枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25567186 WAB-S733IW-AC
12,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする