Plus プリュスプレイヤー リュック
『通勤をカジュアルに!』
遊び心と鮮やかなCOLORが融合
遊び心のあるPOPな印象ながら、バック機能に妥協しない硬派な作り込み。
必要な収納力をしっかり持つカジュアル通勤バッグ。
ヌメ革のアクセントがカジュアル感を演出。
メインルーム+PCポケット付き書類ルームの3wayブリーフを追加。
書類の整理にファスナーポケット、メッシュポケット付き。
クッション材の入ったPCポケット付き。
前ポケットにはメッシュポケット、オープンポケット、キーハーネス付き。
背面のリュックベルトは収納でき、手提げの際に便利。
材質1680Dナイロン+革付属
質量(kg)0.7
寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納:280×370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×390×100
内容量1個