マルチキャッチ CDPケーススーパータグセット
CD1枚組パッケージに対応!防犯性と複数解除にこだわった専用防犯ケースです!!
TWINマグネット方式を採用。ロックプレート幅を伸ばし、全体の3分の2までカバー。各種セキュリティータグに対応。
用途万引き防止のための防犯ケース
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)141×149×17(有効収納寸法)126×144×13
注意
※ご利用には専用の解除器が必要となります。※電波式防犯ゲートに対応
CD1枚組パッケージに対応!防犯性と複数解除にこだわった専用防犯ケースです!!
TWINマグネット方式を採用。ロックプレート幅を伸ばし、全体の3分の2までカバー。各種セキュリティータグに対応。