ザップ ザップの 店舗什器・備品 ザップの 袋・ラッピング用品 ザップの 陳列用包装 シュリンクフィルム シュリンクフィルム 注文コード 厚さ(μm)20 内容量1セット(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6590 6591 寸法(幅W×高さH)(mm) 選択解除 490×500640×650 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25573495 6590 490×500 オープン 取扱い終了 25573504 6591 640×650 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ蒸着袋 HEIKO 税込¥450~ ¥409~ 角底袋 クラフト無地(500枚入) 水野産業 税込¥5,058~ ¥4,598~ メッセージシールキラキラフレーム 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ トレーシングメッセージシールサンキュー 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ クラフトメッセージシールサンキュー白黒 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ メッセージシールハートフル 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ PPバッグ 4色アソート 協和紙工 税込¥153 ¥139 バスケットへ デザインバッグ 2色アソート 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ TBM LimeAir Bag レジ袋 TBM 税込¥338~ ¥307~ TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 税込¥186 ¥169 Uバッグ40E無地 5k用 (100枚) アサヒパック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Uバッグ45E無地 7k用 (100枚) アサヒパック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Uバッグ50無地 10k14k用(100枚) アサヒパック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ Nギフト 70 パッケージ中澤 税込¥9,788~ ¥8,898~ サテンコード/M S.I.C.(SHINDO) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 手提げ紙袋 ファッションバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ (9) レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 税込¥252~ ¥229~ PETクリアケース HEIKO 税込¥12,078~ ¥10,980~ NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品陳列用包装 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品