排気弁付使い捨て式防塵マスク SH6022V
排気弁から湿気や熱を逃逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます
ドッグイヤー縁つきで型くずれを防ぎます
バンドは肌に優しい糸巻きゴムを使用しています
規格国家検定DS2合格品(第TM199号)
仕様排気弁付
トラスコ品番107-1177
形状カップ型
質量(g)240
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)12
内容量1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2023-03-22