超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ブルー 材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593463 H-710N-BL-22.0 22.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593479 H-710N-BL-22.5 22.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593488 H-710N-BL-23.0 23.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593497 H-710N-BL-23.5 23.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593506 H-710N-BL-24.0 24.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593515 H-710N-BL-24.5 24.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593524 H-710N-BL-25.0 25.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593533 H-710N-BL-25.5 25.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593549 H-710N-BL-26.0 26.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593558 H-710N-BL-26.5 26.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593567 H-710N-BL-27.0 27.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593576 H-710N-BL-27.5 27.5
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
25593585 H-710N-BL-28.0 28.0
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする