分煙カウンター

分煙カウンター ミドリ安全

PM2.5対策にもご使用いただけます。
コルゲートコレクタ方式で集じん効率アップとコンパクト化を同時に実現しました。
省エネ運転時の人感センサーを標準搭載。
標準運転時35dBの低騒音です。
メンテナンス時期をお知らせするタイマー付です。

用途オフィス他、様々な施設の分煙対策、PM2.5対策 材質塗装鋼板 消費電力(W)(50/60Hz)強:65/75、標準:55/61 電源コード(m)2.5 集塵方式二段式電気 集塵効率(%)計数法(0.3μm)/強92、標準94(社)日本空気清浄協会指針測定方法による 脱臭脱臭フィルタ PM2.5対応 脱臭機能 タバコモード タイマー機能 内容量1台
注意
※分煙システムは定期的なメンテナンスが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25596708 MKS-152RC 強15、標準13(社)日本空気清浄協会指針測定方法による 52
530,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25596744 MKS-152RT 強15、標準13(社)日本空気清浄協会指針測定方法による。 51
530,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする