7型 乾電池ポータブルDVD

7型 乾電池ポータブルDVD EAST

本体基盤及び内蔵電池に過電流保護回路搭載。3WAY電源(乾電池/AC電源/カー電源)。

付属品取説、保証書、リモコン、AVケーブル、ACアダプター、カーアダプター、テスト用ボタン電池 質量(kg)0.665 消費電力(W)8 電源【ACアダプター】入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC12V1.5A、【カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×166×50 対応DVD,DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 連続使用時間(時間)(乾電池)約3 使用電池乾電池単3電池×6本(別売) 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3、WMA、USB/SD対応(16GB) 画素数800×480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25620246 DVD-P780
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする