曜日別特売

GRIPPYGRIP D-BASE

GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-BASE - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。
●全長:125mm
●エンド貫通
●Φ22.2ハンドル用

全長(mm)125内容量1セット(2本)
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2562036897462ブラック
1,000969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り4点です
2562037797463ナマゴム色
1,200999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
2562039597465ブラウン
1,000969
969
1,066(税込)
3日以内出荷
2562040497490グレー
1,000969
969
1,066(税込)
3日以内出荷
2562038697464オックスブラッドレッド
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620368
2022-10-20
用途: 劣化したので交換
その他業種

薄目の作りでダイレクトな感じ、通勤用のシグナスに使用

対象商品 : 25620368
2019-12-14
用途: ドゥカティのレストア用
HO中央インテリア建設業・工事業

径はもちろん合いますが、他のグリップよりちょっとだけ長い所がピッタリでした。見た目、質感等金額を考えれば良い商品だと思います。

対象商品 : 25620368
2019-07-15
用途: ハンドル交換
サービス業

グリップも良く、フィーリングも良いです。
値段も安く、かなりオススメの一品です。

2021-04-28
用途: アドレス
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスにはあわんかったw
3ヶ月もたん。最初はすごいグリップだなと思ったが3ヶ月後にはツルツル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする