ステアリングステムレンチ

ステアリングステムレンチ - DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ - DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ - DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。

材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2562055397642
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620553
2024-04-30
用途: スーパーカブのステム締め付け
卸売・小売業

スーパーカブ110のステムベアリング交換の時使用しました。当初適当に閉めたらカクンカクンと異音発生した為、こちらの専用工具でしっかり調整締め付けて異音が無くなりました。専用工具は必要です

対象商品 : 25620553
2024-02-26
用途: バイクステムナット
浜崎ガレージ兵佐自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティ125 のステムナットのメンテに使用しました。ジャストサイズで良かったです。

対象商品 : 25620553
2022-06-10
用途: バイクハンドルメンテ時
製造業

オートバイのステムOHに使用今までマイナスドライバーを使ってましたがやはり道具ですね締めやすい丁度いいサイズです

対象商品 : 25620553
2021-10-27
用途: オートバイのメンテナンス

オートバイのステアリングヘッドはダブルナットなので、厚すぎるレンチは使えません。
厚さ6mmのこの商品は、使い勝手と強度が両立していてちょうど良いと思います。

対象商品 : 25620553
2018-09-26
用途: ステアリングステム分解
AfricatwinHokkaido自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。値段も手ごろな価格だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする