ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。



ステムベアリングを交換しようとマニュアルを見たところ締め付けトルクの指定があった為購入しました
専用品は在庫がないのか品番が変わったのかヒットせず 高いという情報のみで手に入らない為 どのメーカー 車種でも使えそうなこちらを選びました
問題なく使用できました
ステムナットの留め付けナットには指定トルクがあるのですが、通常のフックレンチだとトルク確認ができないために購入しました。これをトルクレンチに直角に取り付けて指定トルク値で締められます。
ステムナットの締め付けにて、トルク管理の作業に使いました。
私のオートバイにはジャストサイズでした。
他の方のレビューにもある通り、トルクレンチが使用でき、十分な強度があって価格も安いため、買って良かったと思える商品でした。