電気カーペット

電気カーペット Panasonic(パナソニック) 電気カーペット Panasonic(パナソニック) 電気カーペット Panasonic(パナソニック) 電気カーペット Panasonic(パナソニック)

なめらかな感触と、格調高い伝統柄。
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電。

コード長さ(cm)150 温度(℃)高:45、中:37 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(表面)フェルト(ポリエステル) 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
定格電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DC-2HAB10-K 25620937
DC-2HAB10-K 25620937
25620937 DC-2HAB10-K 480 モケット 【ヒーター部】約4.2、【カバー部】約4.8 2畳用 【ヒーター部】176×176×1、【カバー部】183×183
オープン
50,900
55,990 (税込)
10日以内出荷

返品不可
DC-2HAB5-T 25620946
DC-2HAB5-T 25620946
25620946 DC-2HAB5-T 480 カービングマイヤー 【ヒーター部】約4.2、【カバー部】約2.7 2畳用 【ヒーター部】176×176×1、【カバー部】183×183
オープン
40,900
44,990 (税込)
4日以内出荷

返品不可
DC-3HAB10-K 25620973
DC-3HAB10-K 25620973
25620973 DC-3HAB10-K 700 モケット 【ヒーター部】約5.9、【カバー部】約7.0 3畳用 【ヒーター部】241×190×1、【カバー部】248×197
オープン
62,900
69,190 (税込)
4日以内出荷

返品不可
DC-3HAB5-T 25620989
DC-3HAB5-T 25620989
25620989 DC-3HAB5-T 700 カービングマイヤー 【ヒーター部】約5.9、【カバー部】約4.0 3畳用 【ヒーター部】241×190×1、【カバー部】248×197
オープン
50,900
55,990 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25620955 DC-2HAB4-T 480 マイヤー 【ヒーター部】約4.2、【カバー部】約2.6 2畳用 【ヒーター部】176×176×1、【カバー部】183×183
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25620964 DC-2HAB1-C 480 カービングボア 【ヒーター部】約4.2、【カバー部】約2.1 2畳用 【ヒーター部】176×176×1、【カバー部】183×183
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25620998 DC-3HAB4-T 700 マイヤー 【ヒーター部】約5.9、【カバー部】約3.8 3畳用 【ヒーター部】241×190×1、【カバー部】248×197
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25621007 DC-3HAB1-C 700 カービングボア 【ヒーター部】約5.9、【カバー部】約3.1 3畳用 【ヒーター部】241×190×1、【カバー部】248×197
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする