氷のう

氷のう ユニット

氷を使って局所冷却

容量(mL)1000 材質生地:ポリエステル100%+PU(防水加工)、口金:アルミニウム、キャップ:ABS樹脂、パッキン:シリコン 質量(g)980 サイズ(mm)75Φ×230 内容量1個
注意
※角の鋭い氷は袋の内側を傷つけることがありますので、最初に水を入れてから氷を入れてください。
※50℃以上のお湯は入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25626878 HO-132
2,438
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする