ビッグクーラーボックス60L

ビッグクーラーボックス60L ユニット

60Lの大容量!
移動しやすいハンドルとホイール付き。
保冷効果4度以下(8時間)。
2Lペットボトル15本収納可能のビッグサイズ!

容量(L)60 材質本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×420×450 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25627054 HO-248
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする