ハイパー氷点下クーラー

ハイパー氷点下クーラー ロゴス
(1件のレビュー)

コンパクト収納&驚異の保冷力を誇るハイパークーラー
外部からの衝撃からビン類を守るシェルプロテクト構造!
氷点下パック(HO-138)2つ使用で、アイスクリームが約7時間保存可能!
シャルプロテクト構造、収納便利

材質EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33373909 M No.81670070 12 M 0.9 使用時:約300×240×240、収納時:約305×110×245
8,910
 
 
取扱い終了
25627097 L No.81670080 20 L 1.5 使用時:約390×300×290、収納時:約390×125×300
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25627149 XL No.81670090 40 XL 1.95 使用時:約430×350×350、収納時:約440×125×350
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-18
用途:
アイスクリームなど
その他業種

アイスクリームやお茶を冷やすのに使用してますが、少し小さいので、追加で、デカイのを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする