ボトルホルダー 保冷機能付

ボトルホルダー 保冷機能付 ユニット

ナスカン付なのでペットボトル飲料の携帯に便利です。わかりやすい熱中症の症状と救急措置のイラストです。内側に保冷生地を使用しました。

用途熱中症対策啓蒙表示入りペットボトルホルダー。 材質表生地:ナイロン、裏生地:シルバー保冷用生地、ナスカン:鉄 寸法(mm)約80Φ×190 摘要保冷機能付ペットボトル用ホルダー 高さ(mm)190 表示内容熱中症を防ごう 外径(mm)80 内容量1個
注意
※ペットボトルは別売です。※名入れはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25627289 HO-175A
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする