曜日別特売

建築業協会統一ミニステッカー

建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット建築業協会統一ミニステッカー - ユニット
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)2内容量1セット(2枚)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25628795KK-601木くず、WOOD
140
119
131(税込)
当日出荷
25628804KK-602コンクリート、CONCRETE
140
119
131(税込)
当日出荷
25628813KK-603金属くず、METAL
140
119
131(税込)
当日出荷
25628829KK-604ダンボール、CORRUGATED PAPER
140
119
131(税込)
当日出荷
25628838KK-605石こうボード、GYPSUM BOARDS
140
128
141(税込)
当日出荷
25628847KK-606ロックウール吸音板、ROCKWOOL BOARD
140
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
25628856KK-607電線くず、ELECTRIC WIRE
140
119
131(税込)
当日出荷
25628865KK-608発泡スチロール、FOAM STYROL
140
128
141(税込)
当日出荷
25628874KK-609廃プラスチック、PLASTIC
140
119
131(税込)
当日出荷
25628883KK-610塩ビ管、PVC PIPE
140
119
131(税込)
当日出荷
25628899KK-611管理型産業廃棄物、CONTROLLE INDUSTRIAL WASTE
140
128
141(税込)
当日出荷
25628908KK-612安定型産業廃棄物、INERT INDUSTRIAL WASTE
140
128
141(税込)
当日出荷
25628917KK-613生ごみ、GARBAGE
140
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
25628926KK-614空きカン、CAN
140
119
131(税込)
当日出荷
25628935KK-615もえるもの、COMBUSTIBLE
140
128
141(税込)
当日出荷
25628944KK-616もえないもの、INCOMBUSTIBLE
140
128
141(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25628953KK-617アルミカン、ALUMINUM CAN
140
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
25628969KK-618スチールカン、STEEL CAN
140
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
25628978KK-619ビン、GLASS BOTTLE
140
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
25628987KK-620軽量気泡コンクリート、ALC
140
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
25628996KK-621ペットボトル、PET BOTTLE
140
119
131(税込)
当日出荷
25629005KK-622アスコン、As-Con
140
128
141(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする