カラースタンプ台

カラースタンプ台 アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

けしゴム印の30×70mmの面に一回でインクをつけることができます

寸法(mm)90×60×23 質量(g)35 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25651134 24127 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
25651143 24128 ブルー
380
 
 
取扱い終了
25651159 24129 グリーン
380
 
 
取扱い終了
25651168 24130 イエロー
390
 
 
取扱い終了
25651177 24131 ピンク
380
 
 
取扱い終了
25651186 24132 ブラック
390
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25651143
2019-09-29
用途:
新撰組「誠」のスタンプに使用。
最上寺 様 (サービス業)

新撰組「誠」のスタンプに使用。水色がきれいに押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする