堆朱箸づくり

堆朱箸づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 堆朱箸づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 堆朱箸づくり アーテック[学校教材・教育玩具]

18層塗装の 本格的な堆朱箸異なる番手のサンドペーパーで模様出し → 磨き → 仕上げ の3ステップ。 最短3時間で制作可能です。※堆朱箸の積層の色は写真の色と異なる場合があります。

長さ(mm)堆朱箸:230 寸法(mm)【サンドペーパー】#240:140×115、#400:140×115 質量(g)30 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25651213 37372 堆朱箸:黒
オープン
1,010
1,111 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25651229 37373 堆朱箸:赤
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする