ジェイウィン(J win)
ワンタッチ折りたたみ矢印板
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)
約45×65
仕様
反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質
高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格
シェブロン矢印
収納厚(mm)
27
アズワン品番
64-6569-42
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25653995
JOA-65HP
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません