藤本電業
COLOCORO/AC充電器2.1A
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力
DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)
出力端子
USB A メス×2
材質
PC
質量(g)
約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)34×34×34
定格入力電圧(V)
AC100-240
適合ケーブル
USB端子ケーブル
内容量
1個
注意
※タブレットPCを充電する際は、その他機器との2台同時充電はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25661345
CA-04WH/WH
ホワイト&ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25661354
CA-04BK/RD
ブラック&レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25661363
CA-04PK/LPK
ピンク&ライトピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661388
CA-04GR/YE
グリーン&イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25661379
CA-04BL/BL
ライトブルー&ブルー
オープン
取扱い終了
25661397
CA-04YE/LBL
イエロー&ライトブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください