microSDHCカード MLC UHS-I Class10

microSDHCカード MLC UHS-I Class10 トランセンド

・MLC NANDフラッシュを採用しているUSD500Sは、優れた耐久性と信頼性を備えています。アクションカメラやドローンカメラでの使用に適しており、高品質の映像が記録できます。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD500Sは最大95MB/sの読出しと最大60MB/sの書込みを提供します。16GBから128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。
・USD500Sは最大128GBの容量を備えているので空き容量を気にすることなく多くの写真や長時間のフルHD動画が保存できます。
・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。

寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)60 SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30 内容量1個
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25666918 TS8GUSD500S 8GB UHS-Iスピードクラス1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
25666927 TS16GUSD500S 16GB UHS-Iスピードクラス3
オープン
 
 
取扱い終了
25666936 TS32GUSD500S 32GB UHS-Iスピードクラス3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする