18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製)
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0
脚立に登らず、力もいらず、簡単に高枝切りが出来ると大人気の「YARD FORCE高枝電動チェーンソー」が、どこでも使えるコードレスになって新登場!
充電式なので、コードが届かない家の敷地の隅や裏山、家から離れた別荘や果樹畑など、
電源を気にせずどこでも持ち運べて、入り組んだ樹木林などでも立ち回り楽々。
だから気になる高枝を素早く剪定できます。
刃は世界有数ブランドの「オレゴン(OREGO)」製で、吸い込ま れるような滑らかな切り出しを実現。
全長230~280cmまで無段階伸縮し、ヘッド角度も変えられる ので、枝の高さや向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
誤作動を防止するWスイッチで安全も配慮され、チェーン刃の張り調整も工具不要で簡単。
肩ベルトを使えば腕への重さを軽減でき、届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトになるので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
ポール部の接続はロックレバー式で組立も簡単です。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒でみるみる高枝を切断
18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)なのでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25666403 | Y3LS-C20-PTD0 | 75855439 | LS C17-JP |
|
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) | YARD FORCE | 1セット | ¥19,880 税込¥21,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 樹木竹等の伐採、剪定。
最初使った時は重く10分も使うと腕や腰が痛くなった。その後しばらく使わなかったが、必要に迫られ我慢して使っている内にコツをつかみ、上手く使うことが出来るようになった。今では樹木剪定の必需品になった。バッテリーは30分程度で切れるため予備があったほうが良い。(30分で体力も尽きるため予備は使ったことはない)
ただでさえ重く伸ばすと更に腕や腰に負担がかかる。高齢者や体力に自信の無い方は購入をよく検討した方が良い。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 自宅の植栽の枝のカットに使っています。また田舎に帰って畑の梅の木の枝をカットするのに使います
とても軽くてかなり高いところまで届くので便利で重宝しています。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 畑の整備
伸ばしきるとかなり重たい。20分くらしかバッテリーが持ちませんが、体力もそのくらいで切れちゃいます。面白いほどよく切れます。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 樹木の選定に活用
切れは良かったが、それほど 高いところまで切ることができない。
伸ばせば 頭が重たくて もっているのに苦労する。
軽量化と もっと高いところを切れる長さが欲しい。つなぎを足せるようになるといいのかも。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 庭木の前庭
多少の重さはあっても、高い太枝まて届くのは良い。コードレスなので、電源を気にせずに使える。予備バッテリーも同時に購入した。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 高枝切断時
高枝切断に使用しております。とても使いやすくて便利です。重たいのがたまにキズです。後は問題ありません。予備バッテリ同時購入をお勧めします。
- 対象商品:
- 25666403
- 用途:
- 庭木の剪定
庭木が大きく成長 枝が延びすぎ車、建物に擦るので伸縮性チェーンソーでバリバリ切れます コードレスで持ち運び楽で使い勝手最高
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/