Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403

※バッテリー装着、ポール組立装着時

Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403
Y3LS-C20-PTD0 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製) YARD FORCE 25666403

18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー (チェーン刃 OREGON社製)

(12件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1セット
注文コード
25666403
品番
Y3LS-C20-PTD0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0
脚立に登らず、力もいらず、簡単に高枝切りが出来ると大人気の「YARD FORCE高枝電動チェーンソー」が、どこでも使えるコードレスになって新登場!
充電式なので、コードが届かない家の敷地の隅や裏山、家から離れた別荘や果樹畑など、
電源を気にせずどこでも持ち運べて、入り組んだ樹木林などでも立ち回り楽々。
だから気になる高枝を素早く剪定できます。
刃は世界有数ブランドの「オレゴン(OREGO)」製で、吸い込ま れるような滑らかな切り出しを実現。
全長230~280cmまで無段階伸縮し、ヘッド角度も変えられる ので、枝の高さや向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
誤作動を防止するWスイッチで安全も配慮され、チェーン刃の張り調整も工具不要で簡単。
肩ベルトを使えば腕への重さを軽減でき、届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトになるので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
ポール部の接続はロックレバー式で組立も簡単です。

用途
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒でみるみる高枝を切断
18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)なのでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
20
充電時間(時間)
約1.5時間
セット内容
本体、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂他
質量(kg)
約3.75(本体約3.4+バッテリー約0.35)
長さ(cm)
(ガイドバー)20.3
チェーンスピード(m/s)
5.5
全長(cm)
230~280(伸縮式)
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲
ヘッド部/3段階(度):0・15・30
使用チェーン
OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
最大切断能力(mm)
Φ170
寸法(高さH×幅W)(cm)
9×15
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
稼働時間(時間)
(無負荷作動時)約0.5/連続作動

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25666403Y3LS-C20-PTD075855439LS C17-JPY3LS-C20-PTD0 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE 7585543924Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE1セット
24,364
税込26,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666403
2023-09-18
用途: 家の周囲に植えている「犬槙(いぬまき)」の選定に使用中
医療・福祉・介護関連業

少し重いが、犬槙の木が良く切れて意外と使えますよ!

対象商品 : 25666403
2021-10-02
用途: 樹木竹等の伐採、剪定。
農・林・水産業

最初使った時は重く10分も使うと腕や腰が痛くなった。その後しばらく使わなかったが、必要に迫られ我慢して使っている内にコツをつかみ、上手く使うことが出来るようになった。今では樹木剪定の必需品になった。バッテリーは30分程度で切れるため予備があったほうが良い。(30分で体力も尽きるため予備は使ったことはない)
ただでさえ重く伸ばすと更に腕や腰に負担がかかる。高齢者や体力に自信の無い方は購入をよく検討した方が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 25666403
2021-10-20
用途: 自宅の植栽の枝のカットに使っています。また田舎に帰って畑の梅の木の枝をカットするのに使います
有限会社サカエ陳列製作所製造業

とても軽くてかなり高いところまで届くので便利で重宝しています。

対象商品 : 25666403
2020-06-06
用途: 畑の整備

伸ばしきるとかなり重たい。20分くらしかバッテリーが持ちませんが、体力もそのくらいで切れちゃいます。面白いほどよく切れます。

5が参考にしています
対象商品 : 25666403
2022-05-16
用途: 樹木の選定に活用
教育・研究機関

切れは良かったが、それほど 高いところまで切ることができない。
伸ばせば 頭が重たくて もっているのに苦労する。
軽量化と もっと高いところを切れる長さが欲しい。つなぎを足せるようになるといいのかも。

1が参考にしています
対象商品 : 25666403
2020-03-23
用途: 庭木の前庭
農・林・水産業

多少の重さはあっても、高い太枝まて届くのは良い。コードレスなので、電源を気にせずに使える。予備バッテリーも同時に購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 25666403
2020-07-06
用途: 高枝切断時
若菜産業

高枝切断に使用しております。とても使いやすくて便利です。重たいのがたまにキズです。後は問題ありません。予備バッテリ同時購入をお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 25666403
2019-09-12
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

庭木が大きく成長 枝が延びすぎ車、建物に擦るので伸縮性チェーンソーでバリバリ切れます コードレスで持ち運び楽で使い勝手最高

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする