ユーバ産業
ワイヤーカート
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)
20
容量(L)
(バッグ)30
仕様
ブレーキ付
質量(g)
車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)
W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪
140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×300×350
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25667539
A-0212N
-
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂
¥
28,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25667548
A-0245H
花柄青
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:綿
¥
31,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667557
A-0245H
花柄赤
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:綿
¥
31,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667566
A-0245M
メッシュ紺
本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:ポリエステル
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください