中量ラック500kg 基本 4段

中量ラック500kg 基本 4段 アイリスオーヤマ

支柱の目盛で段合わせが簡単
目盛を目安とすることで、棚受の取り付け・調整が簡単にできます。
細かく調節できるピッチ幅
細かい間隔でサイズを調整できるので、荷物に合わせて空間を最大限活用できます。
設置時の段の掛け間違いを防ぎ、円滑な組み立てができます。
それぞれのラックが独立しているため、レイアウト変更の際は一部の棚を移動させ、収納スペースを簡単に変えられます。

耐荷重(kg/段)500 棚段数4 段調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)500 内容量1台
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25687279 M5K0945124 1200 900 450
48,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687315 M5K1245124 1200 1200 450
56,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687358 M5K1545124 1200 1500 450
67,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687394 M5K1845124 1200 1800 450
81,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687437 M5K0960124 1200 900 600
54,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687473 M5K1260124 1200 1200 600
64,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687516 M5K1560124 1200 1500 600
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687559 M5K1860124 1200 1800 600
93,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687595 M5K0975124 1200 900 750
59,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687638 M5K1275124 1200 1200 750
72,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687674 M5K1575124 1200 1500 750
86,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687717 M5K1875124 1200 1800 750
104,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687753 M5K0990124 1200 900 900
65,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687796 M5K1290124 1200 1200 900
79,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687839 M5K1590124 1200 1500 900
96,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687875 M5K1890124 1200 1800 900
116,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687918 M5K0945154 1500 900 450
50,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687954 M5K1245154 1500 1200 450
58,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25687997 M5K1545154 1500 1500 450
69,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688067 M5K1845154 1500 1800 450
83,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688146 M5K0960154 1500 900 600
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688225 M5K1260154 1500 1200 600
66,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688304 M5K1560154 1500 1500 600
78,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688365 M5K1860154 1500 1800 600
95,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688408 M5K0975154 1500 900 750
61,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688469 M5K1275154 1500 1200 750
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688523 M5K1575154 1500 1500 750
88,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688566 M5K1875154 1500 1800 750
106,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688609 M5K0990154 1500 900 900
67,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688688 M5K1290154 1500 1200 900
81,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688724 M5K1590154 1500 1500 900
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688767 M5K1890154 1500 1800 900
118,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688803 M5K0945184 1800 900 450
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688846 M5K1245184 1800 1200 450
60,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688889 M5K1545184 1800 1500 450
71,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688925 M5K1845184 1800 1800 450
85,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25688968 M5K0960184 1800 900 600
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689004 M5K1260184 1800 1200 600
68,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689047 M5K1560184 1800 1500 600
80,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689083 M5K1860184 1800 1800 600
97,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689126 M5K0975184 1800 900 750
63,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689169 M5K1275184 1800 1200 750
76,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689205 M5K1575184 1800 1500 750
90,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689248 M5K1875184 1800 1800 750
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689284 M5K0990184 1800 900 900
69,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689327 M5K1290184 1800 1200 900
83,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689363 M5K1590184 1800 1500 900
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689406 M5K1890184 1800 1800 900
120,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689449 M5K0945214 2100 900 450
54,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25689485 M5K1245214 2100 1200 450
62,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする