曜日別特売

TKG パワーキャスト フライパン

TKG パワーキャスト フライパン - TKGTKG パワーキャスト フライパン - TKGTKG パワーキャスト フライパン - TKGTKG パワーキャスト フライパン - TKGTKG パワーキャスト フライパン - TKG
(1件のレビュー)

TKGパワーキャストシリーズ新しい内面コーティング内面は信頼のテフロンTMブランドの最高級グレード「TeflonTMProfile」を採用。見た目が美しく上品な凹凸により、非常にこびりつきにくい性能があります。ダイヤモンドとほぼ同等の硬度を持つシリコンカーバイトと特殊な表面形状が、フライパンをキズから守ります。キャスト(鋳造)なのに軽い強度に優れたアルミマグネシウム合金の使用により、フチと底は厚いまま側面は極限まで薄く加工。傾斜15°のフランジは調理したものを移しやすいこだわりの形状で変形にも強い。

材質(ハンドル)天然木材質(本体)アルミ・マグネシウム合金表面処理(内面)TeflonTMProfile加工内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25708035-0.3820210×559-0102-01016-0004-0701
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
25708044-0.4622230×559-0102-01026-0004-0702
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
25708053-0.5924250×579-0102-01036-0004-0703
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
25708069-0.6626270×599-0102-01046-0004-0704
5,000
取扱い終了
-
25708078-0.7328290×629-0102-01056-0004-0705
6,000
取扱い終了
返品不可
-
25708087-0.8430310×659-0102-01066-0004-0706
6,500
取扱い終了
-
25708096-0.9732330×669-0102-01076-0004-0707
8,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25708035
2021-06-07
用途: 厨房
医療法人社団望眞会医療・福祉・介護関連業

もともと使用していたので、特に感想、改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする