曜日別特売

陳枝記 竹ささら 斜め型

陳枝記 竹ささら 斜め型 - 陳枝記
(7件のレビュー)

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。

外径(Φ)×全長(mm)48×280TKG品番9-0419-0501TKG品番(2017)6-0383-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711298BB001T
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25711298
2022-04-05
用途: 鉄のフライパン用
Locomoサービス業

届いてびっくり!思っていたより長く、持ち手が太いです。
鉄フライパンの掃除用に購入。
以前はたわしを使っていたので、フライパンが熱く汚れもまとわりつき、掃除がし難かった。
ささら購入で掃除しやすくなりました。
慣れてくると、この長さが良いのでしょう。
紐が付いていれば、掛けて乾かせるのではと思います。
濡れる部分がジメジメしないよう、工夫が必要かな。

対象商品 : 25711298
2021-10-03
用途: フライパンの洗浄に
飲食業

初めてのささら。届いた時、いかつくてびっくりしてしまいましたが、使っているとこの大きさが必要なのだと分かります。斜めカットが使いやすい◎ 注文した時期がじめじめしている季節だったのでカビや汚れが心配でしたが、使用後は洗ってきちんと風通しのよいところでしっかり乾かせばまったく問題ないです。初回使用する前にしっかり水洗いして乾かすとよいかと思います。

対象商品 : 25711298
2021-12-22
用途: 日用品
教育・研究機関

この斜めカットで太さも申し分なしで洗いやすくサイコーです。

対象商品 : 25711298
2021-02-17
用途: 鉄製フライパンの清掃
製造業

想像してたよりかなり太くて大きい
見た目では使いづらそうだったが実際に使うとしっかり力が入り汚れをこそげ落としてくれる

1が参考にしています
対象商品 : 25711298
2021-04-04
用途: 鉄中華鍋使用後素早く洗うのに
その他業種

鉄中華鍋を使った後熱いうちに洗うためたわしより手が鍋から離して洗うためこのような形が必要と思った。使った後の乾きもよいように思います。梅雨時が無事過ごせれば星5だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25711298
2018-11-14
用途: 汚れ落とし
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

広がりますね こうゆうものなのでしょうか? 耐久性はわかりませんが1ヶ月以上持てばまあまあじゃないでしょうか? リーピートは耐久性次第です

対象商品 : 25711298
2021-05-06
用途: 家で油を使った「フライパン」や「鍋」の「とりあえず洗い」に便利。
サービス業

後々、食器洗いの時に無駄が省ける。家庭的にはもう一回り小さい方が「握り」安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする