レズレー ロースティング サーモメーター(電気式オーブン用)
CR2032ボタン電池×2個付。針の先端部分で食材内部の温度を計り、また針の持ち手部分の温度も計るため、オーブン庫内の温度も同時に計ることができます。磁石付きで壁面やオーブン扉などへの貼りつけも可能で置き場所に困りません。最大10時間までセット可能なタイマー付。オーブン庫内と食材内部の温度が同時に測定可能!
温度測定範囲(℃)-20~+250
材質18-10ステンレス、ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)145×48×H17
電源CR2032ボタン電池
TKG品番9-0620-0801
TKG品番(2017)6-0555-2201
内容量1個