東京メディカル
オールタイム クッキングシート
油や汁を通さず、加熱料理をおいしく仕上げます。
蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。
オーブン、スチコン、電子レンジ、蒸し料理に最適です。
仕様
レンジ:○
材質
両面シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)
30
幅(cm)
33
耐熱温度(℃)
250(20分)
TKG品番
9-1043-0401
TKG品番(2017)
6-0919-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714545
ACS-3330
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください