曜日別特売

パカッとベイカー 丸型

パカッとベイカー 丸型 - モレックパカッとベイカー 丸型 - モレック

パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。KELCACOATにより、アルミケースの寿命を延ばし、何度でも使用出来ます。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング耐熱温度(℃)230内容量1セット(10個)
注意
※直火、電子レンジは使用不可。※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
深さ(mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714597MRS34041658042629-1098-0101
1,090
819
901(税込)
翌々日出荷
25714606MRS33792359730849-1098-0201
1,100
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする