曜日別特売

パカッとベイカー パイ皿

パカッとベイカー パイ皿 - モレック

パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。

材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング容量(mL)160内径(Φmm)158深さ(mm)21底内径(Φmm)130耐熱温度(℃)230TKG品番9-1098-0301TKG品番(2017)6-0975-1501内容量1セット(10個)
注意
※直火、電子レンジは使用不可。
※使用条件により、離型性や連続使用回数は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量(mL)
深さ(mm)
底内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714615PI321023016021130
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする