ドゥマール フレキシパン 20取 レモン型

ドゥマール フレキシパン 20取 レモン型 - ドゥマール

フランス製シリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。
それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで。
全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!
上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。
冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。
優れた耐久性!
2,500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。
洗浄が簡単。
焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。
従来の型よりも衛生的です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)465×390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり寸法)84×55×33品名・タイプフレキシブルモルド・天板型使用可能温度範囲+250~-40まで耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40TKG品番9-1105-1301TKG品番(2017)6-0983-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714676REF1529
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする