タイガークラウン
ハロウィン フェイススタンプ
スタンプ台にセットするだけで簡単顔付け。手軽に、いつもの型でハロウィン仕様に。
材質
スタンプ台/メタクリル樹脂、パーツ/ABS樹脂、収納ケース/PET
セット内容
パーツ、スタンプ台、収納ケース
直径(Φmm)
スタンプ台:70
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1122-0701
TKG品番(2017)
6-1000-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714694
1755
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください