タイガークラウン
ハロウィン ステンシルセット
焼き上がったクッキーにステンシルでユニークな顔付け!
ステンシルは洗って何度でも使えます。
材質
ステンシル/ポリプロピレン、抜型/18-8ステンレス
セット内容
ステンシル6枚、抜型2個(丸型・菊型)
種類
ベーシック
寸法(Φ×mm)
丸型:83×32、菊型:77×31、ステンシル:100×120
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1122-0901
TKG品番(2017)
6-1000-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714703
1977
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください