ハーベスト キッチンエプロン

ハーベスト キッチンエプロン TKG

・胸部分にスマートフォンがピッタリと入るサイズとペンが入れられる2つのポケット、腰部分にはハンディターミナルが入る大きめのポケットが2ヶ所付いています。
・長さは首部分のストラップで調整可能です。

種別エプロン 材質コットン100% 幅(mm)770 前丈(cm)87 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25716943 - シャンブレー
3,800
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25716916 - デニム
3,800
 
 
取扱い終了
25716925 - ブラウン
3,800
 
 
取扱い終了
25716934 - チャコール
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする