曜日別特売

宴 スクエアベース

宴 スクエアベース - 清水食器宴 スクエアベース - 清水食器宴 スクエアベース - 清水食器宴 スクエアベース - 清水食器

和食の舞台つくり 漆黒で落ち着いた雰囲気の「宴シリーズ」旬の味
・季節感を提供する和食料理の演出に!!

材質ビーチウッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25718018033-2-21003003002段9-1708-0101
8,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
25718027033-2-41803003004段9-1708-0102
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
25718036033-2-63003003006段9-1708-0103
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
25718045033-2-94602302309段9-1708-0104
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする