曜日別特売

宴 スクエアライザー

宴 スクエアライザー - 清水食器宴 スクエアライザー - 清水食器宴 スクエアライザー - 清水食器
材質ビーチウッド奥行(mm)80間口(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25718054038-1S80809-1708-02016-1532-0701
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
25718063038-1M1501509-1708-02026-1532-0702
9,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
25718079038-1L2002009-1708-02036-1532-0703
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする