三和精機製作所
(S)ステーキ皿 グリル 丸
鉄板厚さ(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25718614
-
17
(外寸)170
(内寸)145×12
750
(幅×奥行):225×180
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
25718623
-
19
(外寸)190
(内寸)165×12
900
(幅×奥行):250×200
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください