ハリオ ガラスのヒレ酒カップ一合用

ハリオ ガラスのヒレ酒カップ一合用 HARIO

蓋が付属された「ヒレ酒専用」のツインロックグラスです。
ガラスが二重になっているので、熱燗でも持ちやすく、飲み口が一重なので飲み物の温度が分かって安心です。

容量(mL)180 材質ガラス本体/耐熱ガラスフタ/フェノール樹脂 径(Φmm)[蓋]90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×102 口径(Φmm)82 アズワン品番64-5270-95 TKG品番9-2270-2201 満水容量(mL)260 TKG品番(2017)6-2054-2201 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25720784 GHK-180
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする