サマータイヤ&ホイール4本セット フィット〔GP5・GK3~GK6〕
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
用途フィットHV〔GP5〕・フィット〔GK3~GK6〕・フィットシャトルHV〔GP2〕・フィットシャトル〔GG7・8〕
タイヤタイプWINRUN (ウインラン) Rシリーズ
本数4本
タイヤサイズ185/65R15
材質(ホイール)鋳造
タイヤ幅(mm)185
リム径(inch)15
偏平率(%)65
ロードインデックス84H
商品タイプタイヤ+ホイール
車輪サイズ(inch)15
インセット50
内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。