Goodyear
タイヤ・アルミ付4本セット 155/65R13
軽自動車用タイヤとアルミ組み込み済み4本セットです。タイヤは「Goodyear」のエコステージを採用。組付け済みなので取付簡単!
偏平率(%)
65
外径(mm)
532
総幅(mm)
155
本数
4本
タイヤサイズ
155/65R13
ホイール
プラハ10
適合メーカー
グッドイヤー エフィシェントグリップ エコ EG01
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
軽自動車
内容量
1セット(4本)
注意
※145~175のサイズについては4リブパターン、それ以上のサイズは5リブパターンです。
タイヤの製造年は本年含め2年以内になります(ご指定はできません)。
左右対称パターンですので、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。
非方向性パターンですので、回転方向の指定もありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723864
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください