※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Goodyear
Goodyearの タイヤ&ホイールセット
Goodyearの サマータイヤ&ホイールセット
タイヤ・アルミ付4本セット 155/65R13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25723864
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽自動車用タイヤとアルミ組み込み済み4本セットです。タイヤは「Goodyear」のエコステージを採用。組付け済みなので取付簡単!
偏平率(%)
65
外径(mm)
532
総幅(mm)
155
本数
4本
タイヤサイズ
155/65R13
ホイール
プラハ10
適合メーカー
グッドイヤー エフィシェントグリップ エコ EG01
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※145〜175のサイズについては4リブパターン、それ以上のサイズは5リブパターンです。
タイヤの製造年は本年含め2年以内になります(ご指定はできません)。
左右対称パターンですので、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。
非方向性パターンですので、回転方向の指定もありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません