チューンアップ・サブウーファー
コンパクト設計でありながらクラス最大250Wのハイパワーで迫力の重低音を実現。
筐体の振動を安定させ、迫力の重低音を楽しめる高剛性アルミダイキャストボディを採用。
高さ75mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車種を選ばず、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。
彩速ナビ「TYPE Z」+「XSスピーカー」+ハイレゾアンプ「XH401-4」とのシステム構築で「真のハイレゾサウンド」を楽しむことができます。
詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
画像はイメージです。
内容量1個