JET INOUE(ジェットイノウエ)
プロフィアテラヴィタイプバンパー用フォグランプ
ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】510451/510452/510453
光源
24V25Wイエロー
ランプ
(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
内容量
1セット(2個)
注意
※純正バンパー取付不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724677
502409
左右
クリアー
24
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください