曜日別特売

LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット

LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。
LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。
球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。
バルブの明るさも加わり視認性もアップ!

材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16内容量1個
注意
※本製品に取付けできるノーマルバルブは、シングル用BA15S S25/ダブル用BAY15D S25です。これ以外のバルブは取付けできません。また、本製品1個に対して複数のノーマルバルブの使用は発熱、火災の原因となり大変危険です。絶対におやめください。
車載コンピューター等で電圧管理されている車両には使用できない場合があります。予めご了承ください。
本製品は車検非対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724729502661シングル球用BA15S
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
25724738502662ダブル球用BAY15D
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする