JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。
暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので
ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)
明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
175×130×32
取付穴ピッチ(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724747
502682
アンバー
アンバー
本体/ABS。レンズ/PC
24
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください