曜日別特売

トレーラーテールランプ 丸型 電球式

トレーラーテールランプ 丸型 電球式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トレーラーテールランプ 丸型 電球式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トレーラーテールランプ 丸型 電球式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トレーラーテールランプ 丸型 電球式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

トレーラーテール ランプ丸型 電球式

用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50内容量1個
注意
※熱量の高いバルブの仕様は、レンズ破損の原因となりますのでおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25725203525581クリアー24
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25725219525582レッド24
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25725228525583アンバー24
2,800
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-20
用途: テールランプ
青山商事運輸・通信業

テールランプが、割れたので購入しました。
少しデザインが異なりましたがコスパも良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする